タブレットケース_第10世代iPad 10.9インチ用_耐衝撃

タブレットケース_第10世代iPad 10.9インチ用_耐衝撃 - サンワサプライタブレットケース_第10世代iPad 10.9インチ用_耐衝撃 - サンワサプライタブレットケース_第10世代iPad 10.9インチ用_耐衝撃 - サンワサプライタブレットケース_第10世代iPad 10.9インチ用_耐衝撃 - サンワサプライタブレットケース_第10世代iPad 10.9インチ用_耐衝撃 - サンワサプライタブレットケース_第10世代iPad 10.9インチ用_耐衝撃 - サンワサプライタブレットケース_第10世代iPad 10.9インチ用_耐衝撃 - サンワサプライタブレットケース_第10世代iPad 10.9インチ用_耐衝撃 - サンワサプライ

小さなお子様が使用しても安心な衝撃に強いiPadケースです。
コンパクトサイズなので、ランドセルにも収納できます。
スタンドは2段階角度調整可能。360°回転することもでき、iPad縦横どちらでも使用できます。
スタンドを180°回せば、持ち運び用のハンドル、フックに掛けることもできます。
ペンホルダーのバンド付き。(注意:ペンを刺したままスタンドを180°回すとペンにぶつかります。)
ケースに入れたまま、TypeCケーブル接続、音量の調整などすべての機能を使用できます。

適合機種iPad 11インチ A16(2025)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022)、iPad Air 11インチ(M3/2025)、iPad Air 11インチ(M2/2024)、iPad Pro 11インチ(M4/2024)材質EVAブラックタイプケース特性スタンド機能、ApplePencil収納、衝撃吸収、ハンドル付き、ランドセル収納可、角度調節、360度回転内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781437PDA-IPAD1905BK2
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする