セキュリティ_マルチ対応(スロット)_ダイヤル錠

セキュリティ_マルチ対応(スロット)_ダイヤル錠 - サンワサプライセキュリティ_マルチ対応(スロット)_ダイヤル錠 - サンワサプライセキュリティ_マルチ対応(スロット)_ダイヤル錠 - サンワサプライセキュリティ_マルチ対応(スロット)_ダイヤル錠 - サンワサプライセキュリティ_マルチ対応(スロット)_ダイヤル錠 - サンワサプライ

標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。
一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。

材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1取付可能対象スロット:3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver)ワイヤー径(Φmm)2.2、かしめ部/5.6桁数暗証番号:4桁ワイヤー長さ(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781595SL-952
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする