曜日別特売

バーコードリーダー_1次元_スタンド付き

バーコードリーダー_1次元_スタンド付き - サンワサプライバーコードリーダー_1次元_スタンド付き - サンワサプライバーコードリーダー_1次元_スタンド付き - サンワサプライバーコードリーダー_1次元_スタンド付き - サンワサプライバーコードリーダー_1次元_スタンド付き - サンワサプライバーコードリーダー_1次元_スタンド付き - サンワサプライバーコードリーダー_1次元_スタンド付き - サンワサプライバーコードリーダー_1次元_スタンド付き - サンワサプライ

CCDセンサー搭載でスマートフォンやPCの画面上に表示されたバーコードの読取りができます。
オートセンシング機能対応で、専用のスタンドと組み合わせることでハンズフリーで使用することができます。
使用後は専用スタンドに収納することでデスクの上をスッキリさせることができます。
物流向けで使用するCODE39など様々なバーコードの読取りが可能です。
IP42の防水防塵を搭載しています。

セット内容取扱説明書、保証書、専用スタンド電源USB電源対応OSWindows11, 10コネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン保護等級IP424mil光源赤色LED(650nm)消費電流(mA)動作時:85、待機時:25インターフェースUSB HID読取【1次元】JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expandedコントラスト≧30%読込速度100スキャン/秒読取深度(mm)【code39】4mil:45-65/8mil:30-200/13mil:50-310/20mil:80-420/30mil:130-550、【EAN13】4mil:50-60/8mil:15-190/13mil:30-310/20mil:55-430/30mil:90-570読取角度(°)ピッチ:75、スキュー:55読取方式CCD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781830BCR-1D9BK
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする