クリーバー_光ファイバケーブル用

クリーバー_光ファイバケーブル用 - サンワサプライクリーバー_光ファイバケーブル用 - サンワサプライクリーバー_光ファイバケーブル用 - サンワサプライクリーバー_光ファイバケーブル用 - サンワサプライクリーバー_光ファイバケーブル用 - サンワサプライクリーバー_光ファイバケーブル用 - サンワサプライクリーバー_光ファイバケーブル用 - サンワサプライクリーバー_光ファイバケーブル用 - サンワサプライ

光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコード芯線カットの為のクリーバー
ファイバ素線・芯線・ドロップケーブルに適応します。
マルチモード・シングルモードファイバに対応します。
タングステン切断刃で高精度、高耐久、簡単操作の光ファイバクリーバーです。

付属品収納ケース適合0.25mmファイバ素線、0.9mmファイバ芯線、3x2mm ドロップケーブル刃長(mm)20機能自動スライドバック機能寿命48000回切断角度1.5℃材質(刃)タングステンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781848HKB-TL36
15,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする