曜日別特売

電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型

電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型 - サンワサプライ電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型 - サンワサプライ電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型 - サンワサプライ電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型 - サンワサプライ電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型 - サンワサプライ電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型 - サンワサプライ電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型 - サンワサプライ電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型 - サンワサプライ

4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。
一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。
底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。

付属品仮固定用ネジ4本スイッチ一括集中スイッチ出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A)定格100V/14Aコンセント個数12個口コンセント形状2P/ノーマルタイプコード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162電源コード(m)2定格出力最大3A機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き保護機能過電流保護機能マグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグ間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80781884TAP-B112C1A2BKブラック
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
80781900TAP-B112C1A2Wホワイト
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする