曜日別特売

かんたんマイペット つめかえ用 720ml

かんたんマイペット つめかえ用 720ml - 花王

ガンコなベタベタ汚れもさっぱり!床・照明器具・電化製品や、壁・家具・ドアなど、住まいのいろいろな所に使えるふきそうじ用洗剤です。除菌※・ウイルス除去※*もできて、2度ぶきが必要ありません。スプレー後5分おいてください。

用途マルチクリーナー成分界面活性剤(0.2% アルキルアミンオキシド)、泡調整剤シリーズマイペット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×235液性弱アルカリ性商品タイプつめかえ用医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1個(720mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80782514
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする