曜日別特売

LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ

LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ - SMC

繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
高速搬送能力向上 最大速度:1500mm/s
高加減速度:20000mm/s2
パルス入力タイプ
アブソリュートエンコーダ搭載(LECSB-T/C-T/S-T、LECY仕様)

ストローク(mm)1000寸法40ケーブル長(m)5精度基本形リード(mm)25:6、32:8、40:10RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類LECSC2-T、電源電圧200V~230Vケーブル種類ロボットケーブル(高屈曲)モータ配置ストレートモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ40mmI/Oケーブル長さ(m)1.5モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80782889LEFS40T8B-1000-R5C21
326,540
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする