※試験方法:JIS T 9001 試験機関:(一財)カケンテストセンター
BFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%、
人工血液バリア試験(16.0Kpa):実測平均値〇
耳掛け6mm紐
オメガ型立体設計。
樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。
三層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。
マスク下部のAZEARTH のアルファベットが正しく読める面が外側です。
1枚から持ち運び可能な個包装タイプです。