前髪用ハンディブローカーラー(EMO)

前髪用ハンディブローカーラー(EMO) - 貝印

髪の毛を挟み、ヘアドライヤーの熱を髪に伝えてスタイリングする前髪用ブラシです。
熱が伝わりやすいアルミプレートで、ドライヤーの熱を髪に伝えるので、効率よくふんわり前髪を作ることができます。
綺麗な前髪を作るために側面にはコームの形状となっており、毛束をとらえる機構となっています。

材質ハンドル・ロックパーツ:ABS樹脂、プレート:アルミニウム合金、耐熱温度:70℃高さ(mm)20質量(g)40縦(mm)171横(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80783625000KQ3184
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする