曜日別特売

スチーム専用 回転式ハンガーアイロン台 ロングスリム

スチーム専用 回転式ハンガーアイロン台 ロングスリム - コジットスチーム専用 回転式ハンガーアイロン台 ロングスリム - コジットスチーム専用 回転式ハンガーアイロン台 ロングスリム - コジットスチーム専用 回転式ハンガーアイロン台 ロングスリム - コジットスチーム専用 回転式ハンガーアイロン台 ロングスリム - コジットスチーム専用 回転式ハンガーアイロン台 ロングスリム - コジットスチーム専用 回転式ハンガーアイロン台 ロングスリム - コジットスチーム専用 回転式ハンガーアイロン台 ロングスリム - コジット

くるっと回して両面づかいOK!
ハンガーに掛けたままらくらくアイロンがけ。
レディースの丈長ウェアにぴったりサイズ!
スチームアイロン専用
適度なクッション性で使い心地◎
下部持ち手付きで、裾までキチンと当てられる設計。

材質側地:綿(アルミコーティング)、中材:ウレタンフォーム、ハンガー:ポリプロピレン高さ(mm)780質量(g)215.2縦(mm)20横(mm)36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8078452691285
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする