コジット
スチーム専用 襟・袖ラクラクハンディアイロン台
ハンガーにかけたまま
フラット面とアール面で、
らくらくアイロンがけ。
スチームアイロン専用
材質
本体側地:綿(アルミコーティング)、中材:ウレタンフォーム、持ち手:天然木(ブナ)
高さ(mm)
135
質量(g)
68.3
縦(mm)
42
横(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784474
90597
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください