曜日別特売

スチーム専用 回転式ハンガーアイロン台

スチーム専用 回転式ハンガーアイロン台 - コジット

くるっと回して両面づかいOK!
ハンガーに掛けたままらくらくアイロンがけ。
スチームアイロン専用
アイロン台としても使える2WAY仕様。
適度なクッション性で使い心地◎
下部持ち手付きで、裾までキチンと当てられる設計。
くるっと回して両面使えるからハンガーのかけ替え不要!
折りたためてコンパクト。

材質側地:綿(アルミコーティング)、中材:ウレタンフォーム、ハンガー:ポリプロピレン高さ(mm)700質量(g)244.2縦(mm)20横(mm)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8078446530596
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする