コジット
スチーム専用 つまんでラクラクミトン
つまんでアイロンがけできるから細かい作業もラクラク!
手首から指先までしっかりガード!
スチームアイロン専用
材質
表側:ポリエステル、裏側:合成ゴム(SBR)
高さ(mm)
100
質量(g)
66.5
縦(mm)
250
横(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784490
30598
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください