コジット
スチーム専用 ハンディアイロン台
ズボン・シャツなどのタックに
細部のシワ取り、折り目づくりにも!
ミニアイロン台としても使える!!
襟元やボタンまわりに
前ボタンなどの細かいシワにもしっかり!
ゴム内蔵で熱からしっかり手を守る!
材質
〈側地〉表:綿(アルミコーティング)、中材:ウレタンフォーム、ポリエチレン、裏:合成ゴム(SBR)、ポリエステル
高さ(mm)
305
質量(g)
107.6
縦(mm)
270
横(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784535
91286
¥
980
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください