フリーバスケット LL

フリーバスケット LL - 伊勢藤フリーバスケット LL - 伊勢藤

積み重ねできる機能性バスケット ワイシャツピッタリサイズ約12枚収納

材質本体/ポリプロピレン 取手/ポリスチレンベージュ高さ(mm)180質量(g)758縦(mm)506横(mm)356内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784264I-287-2
1,050
899
989(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする