伊勢藤
湯楽3段
大型バスケット付きで、お風呂の収納はおまかせ
材質
本体/ポリプロピレン 吸盤/塩化ビニル
色
ホワイト
高さ(mm)
550
質量(g)
994
縦(mm)
215
横(mm)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784237
I-224
¥1,900
¥
1,498
¥1,648
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください