曜日別特売

湯楽4段

湯楽4段 - 伊勢藤湯楽4段 - 伊勢藤湯楽4段 - 伊勢藤湯楽4段 - 伊勢藤湯楽4段 - 伊勢藤湯楽4段 - 伊勢藤湯楽4段 - 伊勢藤湯楽4段 - 伊勢藤

大型バスケット付きで、お風呂の収納はおまかせ

材質本体/ポリプロピレン 吸盤/塩化ビニルアイボリー高さ(mm)715質量(g)1276縦(mm)215横(mm)360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784246I-225
2,500
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする