伊勢藤
折りたたみ&脚付きバスケットACOT
脚付きバスケットで腰の負担を軽減、ラクラクお洗濯 使用後はたたんでコンパクトに収納
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
高さ(mm)
610
質量(g)
1558
縦(mm)
300
横(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784255
I-541
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください