アスベル
Nポゼ フード付 水切りセット スリム(中)
プラスチック製なので食器あたりが優しく、軽くて扱いやすい水切り。
材質
フード・本体・カゴ・箸立てパーツ・包丁置きパーツ=PP
色
グリーン
高さ(mm)
293
質量(g)
1325
縦(mm)
450
横(mm)
245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784334
A4327
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください