曜日別特売

網戸の引き手

網戸の引き手 - 小久保工業所網戸の引き手 - 小久保工業所網戸の引き手 - 小久保工業所網戸の引き手 - 小久保工業所網戸の引き手 - 小久保工業所網戸の引き手 - 小久保工業所
(1件のレビュー)

つかみにくい網戸の開け閉めらくらく。網戸の内側・外側両対応。取り付けかんたん粘着式。

材質本体/ABS樹脂、粘着層/アクリル粘着剤高さ(mm)屋内用・屋外用:10質量(g)屋内用:5、屋外用:4縦(mm)屋内用・屋外用:50横(mm)屋内用:52、屋外用:30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784797KM-372ホワイト
195
158
174(税込)
5日以内出荷
80784806KM-404ブラウン
195
158
174(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 網戸の外からの開閉補助に

雨戸とぼ隙間が数ミリなので、遠回りをした後に本商品に辿り着いたもの。決め手は厚さを五ミリ程度に削って問題なく使え満足ですw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする