フェリック
ボタンダウンポロシャツ シルバーグレー XXL
色
シルバーグレー
サイズ
XXL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
裄丈(cm)
53
身幅(cm)
62.5
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
76.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80791517
BDP262-シルバーグレー-XXL
¥4,100
¥
2,898
¥3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください