フェリック
リサイクルポリエステルTシャツ ホワイト XXL
色
ホワイト
サイズ
XXL
混率(%)
リサイクルポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
59
生地
厚さ:4.4オンス
身丈(cm)
77
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80791045
PBR920-WHT-XXL
¥2,200
¥
1,598
¥1,758
(税込)
6日以内出荷
80794850
RPT925-WHT-XXL
¥2,000
¥
1,498
¥1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください