フェリック
リサイクルポリエステルTシャツ ブラック L
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
リサイクルポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
53
生地
厚さ:4.4オンス
身丈(cm)
71
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80791079
PBR920-BLK-L
¥2,200
¥
1,598
¥1,758
(税込)
6日以内出荷
80794877
RPT925-BLK-L
¥2,000
¥
1,498
¥1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください