フェリック
ファンクショナルドライBDポロシャツ ネイビー XXL
色
ネイビー
サイズ
XXL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
26
身幅(cm)
59
生地
厚さ:4.0オンス
身丈(cm)
77
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80801746
FDB270-ネイビー-XXL
¥2,700
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください