フェリック
フルーツ ベーシックTシャツ アスレチックヘザー L
色
アスレチックヘザー
サイズ
L
混率(%)
綿90、ポリエステル10
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
53.5
生地
厚さ:4.8オンス
身丈(cm)
72
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80803250
J3930HD-ATH-L
¥1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください