フェリック
フルーツ ベーシックTシャツ アスレチックヘザー S
色
アスレチックヘザー
サイズ
S
混率(%)
綿90、ポリエステル10
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
45.5
生地
厚さ:4.8オンス
身丈(cm)
65
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80803225
J3930HD-ATH-S
¥1,600
¥
1,198
¥1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください