フェリック
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ディープブラック 5XL
色
ディープブラック
サイズ
5XL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
58.5
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
67
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
88
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80817444
OE1116-DBK-5XL
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください