曜日別特売

スロープネック半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用) 40502

スロープネック半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用) 40502 - アイトススロープネック半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用) 40502 - アイトススロープネック半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用) 40502 - アイトススロープネック半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用) 40502 - アイトススロープネック半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用) 40502 - アイトススロープネック半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用) 40502 - アイトススロープネック半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用) 40502 - アイトススロープネック半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用) 40502 - アイトス

ジャケットとの相性も抜群な、ビジネスシーンに適したTシャツ。
首の後ろにかけて襟を高く傾斜させた設計で、ジャケットの襟とのバランスを美しくキープ。
着る人やシーンを選ばない、ユニセックスデザイン。
吸汗速乾
ストレッチ
透け防止
UVカット

その他
【二酸化炭素】3.893 (kg-CO2)
材質
フルダルダブルフェイスニット ポリエステル100%
内容量
1着
全16種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7364059840502ホワイトSS923923
¥5,000
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
7364060740502ホワイトS964124
¥5,000
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
7364061640502ホワイトM1044425
¥5,000
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
7364062540502ホワイトL1084626
¥5,000
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
7364064140502ホワイトLL1124827
¥5,000
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
7364065940502ネイビーSS923923
¥5,000
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
7364066840502ネイビーS964124
¥5,000
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
7364067740502ネイビーM1044425
¥5,000
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
7364068640502ネイビーL1084626
¥5,000
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
7364069540502ネイビーLL1124827
¥5,000
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
7364071140502ホワイト3L1205228
¥6,000
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
7364072040502ホワイト4L1265629
¥6,000
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
7364072940502ネイビー3L1205228
¥6,000
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
7364073840502ネイビー4L1265629
¥6,000
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
7364074740502ホワイト5L1326029
¥7,500
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
7364076540502ネイビー5L1326029
¥7,500
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする