曜日別特売

珪藻ドライTシャツ 8866

珪藻ドライTシャツ 8866 - カジメイク珪藻ドライTシャツ 8866 - カジメイク珪藻ドライTシャツ 8866 - カジメイク珪藻ドライTシャツ 8866 - カジメイク珪藻ドライTシャツ 8866 - カジメイク珪藻ドライTシャツ 8866 - カジメイク珪藻ドライTシャツ 8866 - カジメイク珪藻ドライTシャツ 8866 - カジメイク

ナノレベルで珪藻土を繊維内に緻密分散、表面水分を瞬時に捉え湿度をコントロールし、吸水速乾機能でドライな着心地の半袖Tシャツです。
肌に触れるとヒンヤリ冷たい接触冷感や紫外線を防ぐUVカット仕様です。
便利な左胸ポケットと左袖にペン差しポケット付き。

材質
ポリエステル85%、ポリウレタン15%
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
色
袖丈(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735459158866カーキM1062368
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735459318866カーキL1102470
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735459408866カーキLL1142572
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735459498866カーキ3L1182674
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735459588866ドットカモM1062368
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735459678866ドットカモL1102470
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735459768866ドットカモLL1142572
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
735459858866ドットカモ3L1182674
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする