曜日別特売

SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】

SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

絶縁体に電気特性に優れたPEを使用
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用
シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用
UL VW-1の難燃対応
ドレンワイヤ入り

種類FAケーブル定格電圧(V)100耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)1.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)2.1絶縁体外径(mm)2.1導体公称断面積(mm2)0.75グリーン購入法適合
全16種類を絞り込む
許容電流(A)
対数(P)
仕上外径(Φmm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
全長(m)
許容電流(A)
対数(P)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80827375SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×1P1巻(2m)-21117.9
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
80827384SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×2P1巻(2m)-29.5210.4
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827400SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×3P1巻(2m)-28.1311
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
80827409SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×1P1巻(5m)-51117.9
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827418SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×2P1巻(5m)-59.5210.4
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827427SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×3P1巻(5m)-58.1311
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827436SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×1P1巻(10m)-101117.9
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827445SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×2P1巻(10m)-109.5210.4
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827454SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×3P1巻(10m)-108.1311
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827470SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×1P1巻(15m)-151117.9
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827479SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×2P1巻(15m)-159.5210.4
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827488SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×3P1巻(15m)-158.1311
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827497SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×1P1巻(20m)-201117.9
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827506SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×2P1巻(20m)-209.5210.4
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
80827515SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×3P1巻(20m)-208.1311
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62818370SUNLIGHT SX-E LF 0.75sq×3P【ワケあり】1巻(15m)※理由あり(未使用・未開封)158.1311
オープン19,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする