SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】

SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、
耐寒性PVCを使用
※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。
UL VW-1の難燃対応
電気用品安全法に適合

種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
許容電流(A)
芯数(C)
絶縁体厚さ(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80825424SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×21巻(2m)21220.825.1以下
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825440SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×31巻(2m)21130.825.1以下
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
80825449SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×41巻(2m)21040.825.1以下
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825458SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×61巻(2m)28.560.825.1以下
オープン
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825467SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×81巻(2m)27.980.825.1以下
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825476SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×101巻(2m)27.4100.825.1以下
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825485SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×121巻(2m)26.8120.825.1以下
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825494SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×201巻(2m)25.7200.825.1以下
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825510SUNLIGHT 6SX LF 1.25sq×21巻(2m)21720.815.1以下
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825519SUNLIGHT 6SX LF 1.25sq×31巻(2m)21530.815.1以下
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825528SUNLIGHT 6SX LF 1.25sq×41巻(2m)21340.815.1以下
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825537SUNLIGHT 6SX LF 1.25sq×51巻(2m)21250.815.1以下
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825546SUNLIGHT 6SX LF 1.25sq×61巻(2m)21160.815.1以下
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825555SUNLIGHT 6SX LF 1.25sq×71巻(2m)21170.815.1以下
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825564SUNLIGHT 6SX LF 1.25sq×81巻(2m)21080.815.1以下
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825580SUNLIGHT 6SX LF 1.25sq×101巻(2m)29.9100.815.1以下
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825589SUNLIGHT 6SX LF 1.25sq×121巻(2m)29.1120.815.1以下
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825598SUNLIGHT 6SX LF 1.25sq×201巻(2m)27.7200.815.1以下
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825607SUNLIGHT 6SX LF 2sq×21巻(2m)22220.89.79以下
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825616SUNLIGHT 6SX LF 2sq×31巻(2m)21930.89.79以下
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825625SUNLIGHT 6SX LF 2sq×41巻(2m)21740.89.79以下
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825634SUNLIGHT 6SX LF 2sq×61巻(2m)21460.89.79以下
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825650SUNLIGHT 6SX LF 2sq×81巻(2m)21380.89.79以下
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825659SUNLIGHT 6SX LF 2sq×101巻(2m)212100.89.79以下
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825668SUNLIGHT 6SX LF 2sq×121巻(2m)211120.89.79以下
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825677SUNLIGHT 6SX LF 2sq×201巻(2m)29.8200.89.79以下
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825686SUNLIGHT 6SX LF 3.5sq×21巻(2m)23220.85.24以下
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825695SUNLIGHT 6SX LF 3.5sq×31巻(2m)22730.85.24以下
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825704SUNLIGHT 6SX LF 3.5sq×41巻(2m)22540.85.24以下
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825720SUNLIGHT 6SX LF 5.5sq×31巻(2m)235313.37以下
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825729SUNLIGHT 6SX LF 5.5sq×41巻(2m)232413.37以下
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825738SUNLIGHT 6SX LF 8sq×31巻(2m)24331.22.39以下
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825747SUNLIGHT 6SX LF 8sq×41巻(2m)23941.22.39以下
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
80825756SUNLIGHT 6SX LF 14sq×31巻(2m)26231.41.36以下
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825765SUNLIGHT 6SX LF 14sq×41巻(2m)25641.41.36以下
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825774SUNLIGHT 6SX LF 22sq×31巻(2m)28331.60.869以下
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825790SUNLIGHT 6SX LF 22sq×41巻(2m)27541.60.869以下
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825799SUNLIGHT 6SX LF 38sq×31巻(2m)211031.80.511以下
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825808SUNLIGHT 6SX LF 38sq×41巻(2m)210041.80.511以下
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825817SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×21巻(5m)51220.825.1以下
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825826SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×31巻(5m)51130.825.1以下
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825835SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×41巻(5m)51040.825.1以下
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825844SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×61巻(5m)58.560.825.1以下
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825860SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×81巻(5m)57.980.825.1以下
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825869SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×101巻(5m)57.4100.825.1以下
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825878SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×121巻(5m)56.8120.825.1以下
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825887SUNLIGHT 6SX LF 0.75sq×201巻(5m)55.7200.825.1以下
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825896SUNLIGHT 6SX LF 1.25sq×21巻(5m)51720.815.1以下
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825905SUNLIGHT 6SX LF 1.25sq×31巻(5m)51530.815.1以下
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
80825914SUNLIGHT 6SX LF 1.25sq×41巻(5m)51340.815.1以下
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする