SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】

SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用
シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用
UL VW-1の難燃対応
0.75~2mm2は電気用品安全法に適合
(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)

種類FAケーブル定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
許容電流(A)
芯数(C)
絶縁体厚さ(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80821827SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×61巻(2m)2560.537.8以下
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821836SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×81巻(2m)2580.537.8以下
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821845SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×101巻(2m)25100.537.8以下
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821854SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×121巻(2m)25120.537.8以下
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821870SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×161巻(2m)24.5160.537.8以下
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821879SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×201巻(2m)24.2200.537.8以下
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821888SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×301巻(2m)23.7300.537.8以下
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821897SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×61巻(2m)2760.625.1以下
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821906SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×81巻(2m)2780.625.1以下
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821915SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×101巻(2m)27100.625.1以下
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821924SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×121巻(2m)27120.625.1以下
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821940SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×161巻(2m)24.5160.625.1以下
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821949SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×201巻(2m)24.2200.625.1以下
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821958SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×301巻(2m)23.7300.625.1以下
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821967SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×61巻(5m)5560.537.8以下
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821976SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×81巻(5m)5580.537.8以下
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821985SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×101巻(5m)55100.537.8以下
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
80821994SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×121巻(5m)55120.537.8以下
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822010SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×161巻(5m)54.5160.537.8以下
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822019SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×201巻(5m)54.2200.537.8以下
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822028SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×301巻(5m)53.7300.537.8以下
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822037SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×61巻(5m)5760.625.1以下
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822046SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×81巻(5m)5780.625.1以下
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822055SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×101巻(5m)57100.625.1以下
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822064SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×121巻(5m)57120.625.1以下
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822080SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×161巻(5m)54.5160.625.1以下
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822089SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×201巻(5m)54.2200.625.1以下
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822098SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×301巻(5m)53.7300.625.1以下
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822107SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×61巻(10m)10560.537.8以下
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822116SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×81巻(10m)10580.537.8以下
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822125SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×101巻(10m)105100.537.8以下
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822134SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×121巻(10m)105120.537.8以下
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822150SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×161巻(10m)104.5160.537.8以下
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822159SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×201巻(10m)104.2200.537.8以下
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822168SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×301巻(10m)103.7300.537.8以下
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822177SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×61巻(10m)10760.625.1以下
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822186SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×81巻(10m)10780.625.1以下
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822195SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×101巻(10m)107100.625.1以下
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822204SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×121巻(10m)107120.625.1以下
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822220SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×161巻(10m)104.5160.625.1以下
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822229SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×201巻(10m)104.2200.625.1以下
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822238SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×301巻(10m)103.7300.625.1以下
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822247SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×61巻(15m)15560.537.8以下
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822256SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×81巻(15m)15580.537.8以下
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822265SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×101巻(15m)155100.537.8以下
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822274SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×121巻(15m)155120.537.8以下
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822290SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×161巻(15m)154.5160.537.8以下
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822299SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×201巻(15m)154.2200.537.8以下
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822308SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×301巻(15m)153.7300.537.8以下
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822317SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×61巻(15m)15760.625.1以下
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする