曜日別特売

SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】

SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用
シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、
耐寒性PVCを使用
※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。
UL VW-1の難燃対応
電気用品安全法に適合

種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
290件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
許容電流(A)
芯数(C)
絶縁体厚さ(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80822527SUNLIGLT 6DX LF 0.75sq×21巻(2m)21220.825.1以下
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822536SUNLIGLT 6DX LF 0.75sq×31巻(2m)21130.825.1以下
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822545SUNLIGLT 6DX LF 0.75sq×41巻(2m)21040.825.1以下
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822554SUNLIGLT 6DX LF 0.75sq×51巻(2m)29.250.825.1以下
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822570SUNLIGLT 6DX LF 0.75sq×61巻(2m)28.760.825.1以下
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822579SUNLIGLT 6DX LF 0.75sq×71巻(2m)28.270.825.1以下
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822588SUNLIGLT 6DX LF 0.75sq×81巻(2m)27.680.825.1以下
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822597SUNLIGLT 6DX LF 0.75sq×101巻(2m)27.2100.825.1以下
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822606SUNLIGLT 6DX LF 0.75sq×121巻(2m)26.7120.825.1以下
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822615SUNLIGLT 6DX LF 0.75sq×161巻(2m)26.1160.825.1以下
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822624SUNLIGLT 6DX LF 0.75sq×201巻(2m)25.7200.825.1以下
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822640SUNLIGLT 6DX LF 0.75sq×301巻(2m)24.9300.825.1以下
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822649SUNLIGLT 6DX LF 1.25sq×21巻(2m)21720.815.1以下
オープン
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
80822658SUNLIGLT 6DX LF 1.25sq×31巻(2m)21530.815.1以下
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822667SUNLIGLT 6DX LF 1.25sq×41巻(2m)21340.815.1以下
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822676SUNLIGLT 6DX LF 1.25sq×51巻(2m)21250.815.1以下
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822685SUNLIGLT 6DX LF 1.25sq×61巻(2m)21160.815.1以下
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822694SUNLIGLT 6DX LF 1.25sq×71巻(2m)21170.815.1以下
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822710SUNLIGLT 6DX LF 1.25sq×81巻(2m)21080.815.1以下
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822719SUNLIGLT 6DX LF 1.25sq×101巻(2m)29.8100.815.1以下
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822728SUNLIGLT 6DX LF 1.25sq×121巻(2m)29.1120.815.1以下
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822737SUNLIGLT 6DX LF 1.25sq×161巻(2m)28.2160.815.1以下
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822746SUNLIGLT 6DX LF 1.25sq×201巻(2m)27.6200.815.1以下
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822755SUNLIGLT 6DX LF 1.25sq×301巻(2m)26.6300.815.1以下
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822764SUNLIGLT 6DX LF 2sq×21巻(2m)22220.89.79以下
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822780SUNLIGLT 6DX LF 2sq×31巻(2m)21930.89.79以下
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
80822789SUNLIGLT 6DX LF 2sq×41巻(2m)21740.89.79以下
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822798SUNLIGLT 6DX LF 2sq×51巻(2m)21550.89.79以下
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822807SUNLIGLT 6DX LF 2sq×61巻(2m)21560.89.79以下
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822816SUNLIGLT 6DX LF 2sq×71巻(2m)21470.89.79以下
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822825SUNLIGLT 6DX LF 2sq×81巻(2m)21380.89.79以下
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822834SUNLIGLT 6DX LF 2sq×101巻(2m)212100.89.79以下
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822850SUNLIGLT 6DX LF 2sq×121巻(2m)211120.89.79以下
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822859SUNLIGLT 6DX LF 2sq×161巻(2m)210160.89.79以下
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822868SUNLIGLT 6DX LF 2sq×201巻(2m)29.7200.89.79以下
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822877SUNLIGLT 6DX LF 2sq×301巻(2m)28.5300.89.79以下
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822886SUNLIGLT 6DX LF 3.5sq×21巻(2m)23220.85.24以下
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822895SUNLIGLT 6DX LF 3.5sq×31巻(2m)22730.85.24以下
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822904SUNLIGLT 6DX LF 3.5sq×41巻(2m)22540.85.24以下
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822920SUNLIGLT 6DX LF 3.5sq×51巻(2m)22250.85.24以下
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822929SUNLIGLT 6DX LF 3.5sq×61巻(2m)22160.85.24以下
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822938SUNLIGLT 6DX LF 3.5sq×81巻(2m)21980.85.24以下
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822947SUNLIGLT 6DX LF 3.5sq×101巻(2m)218100.85.24以下
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822956SUNLIGLT 6DX LF 3.5sq×121巻(2m)216120.85.24以下
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822965SUNLIGLT 6DX LF 5.5sq×21巻(2m)241213.37以下
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822974SUNLIGLT 6DX LF 5.5sq×31巻(2m)235313.37以下
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822990SUNLIGLT 6DX LF 5.5sq×41巻(2m)232413.37以下
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
80822999SUNLIGLT 6DX LF 5.5sq×51巻(2m)230513.37以下
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
80823008SUNLIGLT 6DX LF 5.5sq×61巻(2m)228613.37以下
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
80823017SUNLIGLT 6DX LF 8sq×21巻(2m)25121.22.39以下
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする