コダック
KODAK S88 フィルムカメラ
フィルム自動送り機能を搭載したフィルムカメラ
用途
写真撮影
仕様
フィルム搬送:電動送り、巻き戻し
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
123
使用電池
単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)
本体サイズ(mm)
110×62×38
保証期間
ご購入日から3ヶ月
シャッター速度(秒)
1/125
撮影距離(m)
1m~無限遠
絞り
レンズ絞り:F10
使用フィルム
135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
内容量
1台
注意
※フイルム、電池は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80820759
S88-WG
ホワイトゴールド
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80820768
S88-SB
シルバーブラック
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください