液晶保護フィルム iPhone13 mini専用 ショック吸収

液晶保護フィルム iPhone13 mini専用 ショック吸収 - ヒサゴ

iPhone13 mini専用 ショック吸収フィルム

用途
画面への衝撃を吸収!画面の破損を防ぎます。
フィルム表面の特殊衝撃吸収層により、液晶画面への衝撃を吸収します。
ブルーライトを約30%カット。目への負担を軽減します。
抗菌率99%!菌の増殖を抑制します。
液晶画面の色彩をより鮮やかに再現する光沢クリアタイプ。
気泡が残りにくい特殊加工で貼り付け時のイライラを解消!簡単に貼り付け可能です。
自己吸着タイプなのでのり残りの心配もなく、貼り直しも可能です。
付属の液晶クリーナーで貼り付け時に液晶画面の油汚れやホコリ等をキレイに除去できます。
セット内容保護フィルム1枚・液晶クリーナー1枚材質フィルムサイズ(inch)5.4対応機種iPhone13 miniRoHS指令(10物質対応)対応特性ショック吸収内容量1枚
注意
※故意に叩いたり、ぶつけたりした場合には、衝撃を吸収できない場合があります。本体に及ぶ衝撃は吸収できません。
※すべての菌に対して効果があることを保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80820488UTPF867
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする