液晶保護フィルム iPhone13 mini専用 ショック吸収

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80820488 品番UTPF867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

iPhone13 mini専用 ショック吸収フィルム

用途
画面への衝撃を吸収!画面の破損を防ぎます。
フィルム表面の特殊衝撃吸収層により、液晶画面への衝撃を吸収します。
ブルーライトを約30%カット。目への負担を軽減します。
抗菌率99%!菌の増殖を抑制します。
液晶画面の色彩をより鮮やかに再現する光沢クリアタイプ。
気泡が残りにくい特殊加工で貼り付け時のイライラを解消!簡単に貼り付け可能です。
自己吸着タイプなのでのり残りの心配もなく、貼り直しも可能です。
付属の液晶クリーナーで貼り付け時に液晶画面の油汚れやホコリ等をキレイに除去できます。
セット内容保護フィルム1枚・液晶クリーナー1枚 材質フィルム サイズ(inch)5.4 対応機種iPhone13 mini RoHS指令(10物質対応)対応 特性ショック吸収
注意
※故意に叩いたり、ぶつけたりした場合には、衝撃を吸収できない場合があります。本体に及ぶ衝撃は吸収できません。
※すべての菌に対して効果があることを保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする