salisty
[iPhone 15/14/13専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース
仕様
ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可
材質
ポリカーボネート、TPU、PET
色
シルバー/クリア
タイプ
ケース
対応機種
iPhone 15/14/13専用
特性
耐衝撃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80829046
669-977491
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください