曜日別特売

事務用チェア プロップ(肘付)(組立サービスなし)

事務用チェア プロップ(肘付)(組立サービスなし) - プラス[家具]事務用チェア プロップ(肘付)(組立サービスなし) - プラス[家具]事務用チェア プロップ(肘付)(組立サービスなし) - プラス[家具]
材質背(張地/芯材)=布張(ポリエステル)/樹脂成形品、座(張地/芯材)=布張(ポリエステル)/樹脂成形品・繊維板、クッション=モールドウレタン、脚=強化樹脂、肘=樹脂成型品、キャスター=ナイロン双輪キャスタータイプ肘付機能ガス圧座上下、背ロッキング、肘高調節座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×435グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58877525KD-A92SL BKブラック417~530
47,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58877534KD-A92SL BLブルー417~530
47,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58877543KD-A92SL RSワイン417~530
47,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする