落し込み剛サビキ ハゲ皮&サバ皮

落し込み剛サビキ ハゲ皮&サバ皮 - OWNER(オーナーばり)落し込み剛サビキ ハゲ皮&サバ皮 - OWNER(オーナーばり)

ジギングロッド&ライトゲームロッドでも使える。4本鈎×1.9m!こだわり十分の落し込み仕掛。
【曇天対応タイプ】
確実にベイトが付く!極小ホロ
フラッシャー&サバ皮の王道パターンに極小ホロをプラス。プランクトンが発生する僅かな発光を再現しイワシの付きに大きく差が出ます。
夜光留ハゲ皮
マズメ時、暗潮、濁潮に効果大◎。
TAFF WIRE 【剛将】を採用
落し込みにおいて肝心要はやはり鈎。効率よく小魚の上顎を捉え、尚且つ大物の引きに耐える鈎。そんな無理難題をTAFFWIRE剛将が実現させました。
使用鈎:剛将

全長(m)1.9内容量1枚(1組)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幹糸
適合ハリス(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80840490F-345510号7
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
80840499F-345510号8
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
80840508F-345512号10
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
80840517F-345514号12
578
636(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする