船五目釣胴突

船五目釣胴突 - OWNER(オーナーばり)船五目釣胴突 - OWNER(オーナーばり)

ウタセエビ 沖アミに最適。
枝:20cm
使用鈎:丸海津

全長(m)1.3内容量1枚(2組)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幹糸
適合ハリス(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80841680T-5863号2
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841689T-5864号3
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841698T-5864号3
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
80841707T-5865号4
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする