手動式かき氷メーカー HDL-3525

手動式かき氷メーカー HDL-3525 - ヒロ・コーポレーション手動式かき氷メーカー HDL-3525 - ヒロ・コーポレーション手動式かき氷メーカー HDL-3525 - ヒロ・コーポレーション手動式かき氷メーカー HDL-3525 - ヒロ・コーポレーション

『手動式かき氷メーカー HDL-3525』は、電源不要で氷があればどこででも使用可能なかき氷器です。コンセントに繋ぐ必要がないので、場所を選ばずにどこでも使用できます。アウトドアや災害時にも役立ちます。ハンドルを回す速度によって、粗い氷から細かい氷まで、お好みの削り具合に調整できます。シンプルでどんな場所にもなじみます。また、コンパクトなので収納場所にも困りません。コロンとしたフォルムで、キッチンに置いてもインテリアになります。

用途かき氷、スイーツ、氷の装飾を作る際に。質量(g)かき氷カップ:約60、専用製氷カップ:約40(ふた含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)専用製氷カップサイズ:約96×55(フタ含む)本体寸法(mm)約166(ハンドル含む)×高さ260×130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)かき氷カップサイズ:約104×61×125内容量1台
注意
※氷を入れる際、およびお手入れの際に刃に触れないでください。分解、修理、改造はしないでください。強い衝撃や振動を加えたり、落としたりしないでください。本来の使用目的以外には使用しないでください。お子様1人で使用させないでください。ペットや小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。専用製氷カップを洗うときは、お湯、食器洗浄機、食器乾燥機を使用しないでください。専用製氷カップに水を入れすぎないでください。専用製氷カップに水以外のものを入れないでください。冷凍庫から出した氷をすぐに素手で触れないでください。氷を専用製氷カップから取り出すとき、カップをたたきつけないでください。乳幼児、子供が本製品で遊ぶことが無いよう、周りの方が特に注意してください。本製品は食器洗浄機、食器乾燥機には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80842398HDL-3525
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする