ホリアキ
ラップイン OPPテープ 透明 アクリル糊
アクリル糊使用 ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。
用途
100m巻 コストパフォーマンスに優れます。
材質
OPP
幅(mm)
48
色
透明
長さ(m)
100
規格
No.55 アクリル糊
ケース入数(巻)
50
内容量
1ケース(50巻)
注意
※5巻1包装(シュリンク包装)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80834865
10004111111
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません