曜日別特売

防犯カメラ 無線式 12.5インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル HDD:4TB搭載

防犯カメラ 無線式 12.5インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル HDD:4TB搭載 - 塚本無線

無線式 10chデジタルレコーダー
障害が無い状態で見通し距離約300m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:4TB内蔵
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。
USBマウス付属
工事設計認証番号 210-117377

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍本体配色:グレー・ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60本体質量(kg)約1.2(HDD 含まず)、スタンド含む:約1.32(HDD含まず)入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ解像度録画解像度:500万画素保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態入出力センサー入出力:無無線通信方式機器間WiFi容量(TB)HDD:4フレームレート(録画)各ch:15fps本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:(本体のみ)300×226×48、(アンテナ・スタンド含む)300×365×195モニターサイズ12.5インチLCD無線距離(m)到達距離:最大300内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80832510WTW-EG2610WHA-4TB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする