セーフラン安全用品
透明エッジプロテクター
用途
階段、家具、などの危険なコーナー保護に。
使用方法
貼付け(粘着テープ)
材質
PVC
幅(mm)
20
厚さ(mm)
約4.5
色
透明
入数
1巻
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80844297
J2662-3
3
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月30日
80844306
J2662-6
6
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません