突合せ用 裸圧着端子 B型

突合せ用 裸圧着端子 B型 - 清和工業突合せ用 裸圧着端子 B型 - 清和工業突合せ用 裸圧着端子 B型 - 清和工業突合せ用 裸圧着端子 B型 - 清和工業突合せ用 裸圧着端子 B型 - 清和工業突合せ用 裸圧着端子 B型 - 清和工業

突合せ用 裸圧着端子 B型

内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80844480B-2銅・錫メッキ適用電線:1.04~2.63154.12.3
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
80844489B-2C銅・錫メッキ(;絶縁体はビニール)適用電線:1.04~2.6325.53.92.3
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
80844498B-1.25C銅・錫メッキ(;絶縁体はビニール)適用電線:0.3~1.6525.53.21.7
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする