DMM.com
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド
左右に角度調整が可能なミニマルなスタンドです。
本体内にケーブルを通せて目立たない配線が可能です。
適合機種
DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)
約7
耐荷重(kg)
30
VESAマウント(mm)
200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約887×1345×516
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画面サイズ
対応インチサイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80844787
DKS-4K43DG6-DKS-LSVL
43インチ
43インチ
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80844857
DKS-4K50DG6-DKS-LSVL
50インチ
50インチ
¥
82,680
¥
90,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80844927
DKS-4K55DG6-DKS-LSVL
55インチ
55インチ
¥
92,680
¥
101,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。