【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド - DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド - DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド - DMM.com
(3件のレビュー)

シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。
4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。
上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。

適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約12.3角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400高さ調節4段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801~1966×678内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80844744DKS-4K43DG6-DKS-LCS443インチ
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80844814DKS-4K50DG6-DKS-LCS450インチ
69,680
76,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80844884DKS-4K55DG6-DKS-LCS455インチ
79,680
87,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: Web会議用
サービス業

サイズ感もよく、組み立ても簡易ですぐにできました。
ディスプレイとスタンドのサイズがあっているので心配なくセットできました。

2025-07-16
用途: 会議用
金融・保険業

会議用のモニターとして購入しました。スタンドの組み立てに苦労しましたが、頑強なので移動などに問題なく安心できます。

2025-04-10
用途: 展示会用モニターとして使用
株式会社イッセイ製造業

思った以上に早く入手できました。スタンドの組み立てもスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする