【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7

【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7 - DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7 - DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7 - DMM.com

ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。
7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。

適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約19角度(°)チルト:約+7~-10耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30棚板耐荷重(kg)5VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400高さ調節7段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画面サイズ
対応インチサイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80844796DKS-4K43DG6-DKS-LSW743インチ43インチ
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80844866DKS-4K50DG6-DKS-LSW750インチ50インチ
77,680
85,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80844936DKS-4K55DG6-DKS-LSW755インチ55インチ
87,680
96,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする