Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ)

Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ) - AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ) - AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ) - AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ) - AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ) - AbuGarcia(アブガルシア)Eradicator Realfinesse Prototype (エラディケーター リアルフィネス プロトタイプ) - AbuGarcia(アブガルシア)

TAF製法に東レの新素材T1100GとM40Xを採用した最高峰フィネスロッド。
従来のEradicator シリーズより半分近い軽量化に成功。同時に画期的に強度も向上。
国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF 製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。
最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。AT ガイドとK ガイドの組合せで、感度と軽量を実現
ZENON のリールと合わせれば、合計でも170gアンダーと超軽量リール一台分の軽さに匹敵。
新設計「Triarchy Force製法」採用
「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています
・CPCブランクス(カーボン100%設計)
・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)
・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)
T1100G、M40X採用
東レ(株)の最先端カーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!
カーボンブランクス採用
東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。
ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!
FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト
最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。
小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。
マイクロガイドシステム
4つの異次元スペック
1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化
2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。
3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。
4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。
ERFS-46Pro-ST
超ショートレングスの超軽量スローテーパー
ERFS-51Pro-FS
接近戦、最強モデル
ERFS-60Pro-FS
超軽量スーパーバーサタイルモデル

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP製法TAF+T1100G+M40X内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80848120ERFS-46Pro-STルアー:0.1-1.51137127
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80848129ERFS-51Pro-FSルアー:0.1-22790.831
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80848138ERFS-60Pro-FSルアー:0.1-2.52930.839
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする