黒船に待望のエギタコ専用シリーズ登場!定番の釣り方から最新のメソッドまで網羅出来る専用ロッドです。
リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。
わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。
各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。
KUROFUNE Egitako KETC-91/165XH
9:1、極先調子。エギタコ専用モデル。エギはもちろんテンヤも使用可能。中深場・深場のイカ・オニカサゴ・タチウオ等にも。
KUROFUNE Egitako KETC-82/175H
8:3、先調子。エギタコ専用モデル。エギはもちろんテンヤも使用可能。中深場・深場のイカ・オニカサゴ・タチウオ等にも。
特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
富士LDBガイド搭載!糸絡み防止ガイドでPEラインも安心して使用出来ます。(KETC-82/175H)
オールダブルフットガイド搭載!耐久性も抜群で大ダコにも対応。もちろんPEラインも安心して使用出来ます。(KETC-91/165XH)
マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。